T-shirt haute visibilité T2S TSHIRBALC05JML, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
T-shirt BALI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :TSHIRBALC05JML
Rubix :5952-6245979
Fabricant :TSHIRBALC05JML
EAN :3666542114390




Documents
Détails articles : TEE-SHIRT ML BALI GRS G25 JM L JAUNE/MARINE
Maille piquée 100 % polyester recyclé, 130 g/m². Transfert retroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX(r) 26 250-01 thermocollé. Maille souple, légère et respirante. Coupe cintrée confortable. Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale. Col V avec bande de propreté. Léger protège-reins. Bande de propreté au niveau de l'encolure réalisée dans la maille du tee-shirt. Étiquette tissée siglée T2S sur la manche droite au porté. Empiècements contrastés sur les épaules et au bas du t-shirt. Deux bretelles et une ceinture rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées.
Points forts
ÉCO-RESPONSABLE : 84 % du t-shirt BALI manches courtes et 89 % du BALI manches longues en polyester recyclé.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 26,75 €
24,90 € HT
/ unité
29,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
