T-shirt haute visibilité Portwest PW311BKOS, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Tee Shirt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :PW311BKOS
Rubix :J432-6243906
Fabricant :PW311BKOS
EAN :5036108351305



Documents
Détails articles : T-SHIRT NOIR/ORANGE PW3 S
T-Shirt : Tissu extérieur : 55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | s |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,98 € HT
/ unité
32,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h