T-shirt haute visibilité Portwest PW311BKOM, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Tee Shirt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :PW311BKOM
Rubix :J432-6243907
Fabricant :PW311BKOM
EAN :5036108351299



Documents
Détails articles : T-SHIRT NOIR/ORANGE PW3 M
T-Shirt : Tissu extérieur : 55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | m |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 26,98 €
18,90 € HT
/ unité
22,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours