T-shirt haute visibilité Codupal TO5/PC/OF-M, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Tee-Shirt T05 Haute Visibilité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :TO5/PC/OF-M
Rubix :3436-6171928

Documents
Détails articles : TEE-SHIRT T05 HV ORANGE TM FLUO
Intérieur 100% coton. Bande rétro-réfléchisssante segmentée pour plus de souplesse. 2 bandes rétroréfléchissantes segmentées ceintures + 2 renforts épaules. Montage raglant. Aération sous les bras Lavage à 60°C / 50 lavages (norme EN ISO6330 méthode 4N).
Norme EN ISO 20471 classe 2.
Norme EN ISO 20471 classe 2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | m |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,08 € HT
/ unité
56,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
