T-shirt haute visibilité T2S TSHIRBAHC01JMXL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Tee shirt BAHIA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :TSHIRBAHC01JMXL
Rubix :5952-6245990
Fabricant :TSHIRBAHC01JMXL
EAN :3666542116936

Documents
Détails articles : TEE-SHIRT ML FEMME BAHIA JM XL JAUNE/MARINE
Maille piquée technologie 37.5® 100 % polyester, 130 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. Traitement antibactérien. Technologie 37.5® pour plus de performance et de confort. Ce textile intelligent améliore le mécanisme naturel du refroidissement du corps et accélère l’évaporation de la transpiration. Protection contre les UV. Deux bretelles et une ceinture rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées. Le t-shirt BÉLIZE existe également en version manches longues. EN ISO 20471 et EN 13758-2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,75 € HT
/ unité
45,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
