Tee shirt Sol's 11500309XS, Taille : XS | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Tee shirt manches courtes Imperial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :11500309XS
Rubix :S720-6145652



Documents
Détails articles : TEE SHIRT IMPERIAL NOIR COL XS ROND COTON
Grammage lourd 100% coton semi-peigné Ringspun. Col avec bord côte élasthanne. Bande de propreté au col. Manches courtes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xs |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Manches longues | non |
| Grammage | 190 g/m² |
| Matière | 100% coton semi-peigné ringspun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,20 € HT
/ 10 unités
73,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
