Tee shirt Sol's 02074350XL, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Tee-shirt IMPERIAL manches longues 190g/m²
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :02074350XL
Rubix :S720-6204474
Fabricant :02074350XL
EAN :3660731291381




Documents
Détails articles : T-SHIRT IMPERIAL LSL MEN TXL GRIS CHINE MANCHES LONGUES
Tee shirt col rond 100% coton semi-peigné Ringspun avec une large gamme de couleurs et de grandes tailles. Grammage g/m² : 190.
Points forts
Toucher doux, marquage net, facile à imprimer et brode, large gamme de couleurs.
Applications
Hôtellerie & restauration, vêtement de travail, sports et loisirs.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,75 € HT
/ 5 unités
66,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
