Capteur inductif Balluff BAM00JY
Technique de fixation BAM00JY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BAM00JY
Rubix :4239-2657339
Fabricant :BAM00JY

Documents
Détails articles : BRIDE DE FIXATION POUR CUBE 40 BES Q40-HW-2
Le bloc de serrage Q40 est un accessoire de fixation conçu pour le montage sécurisé et précis de capteurs et coupleurs inductifs au format Q40. Réalisé en zinc moulé sous pression, il assure une excellente résistance mécanique et une tenue fiable dans les environnements industriels.
Version = Bloc de serrage, Utilisation = pour capteurs capacitifs BCS Q40, pour capteurs inductifs BES Q40, pour coupleurs inductifs BIC Q40, Matériau = Zinc moulé sous pression, Dimensions = 40 x 25 x 40 mm, Fixation = Vis, bornes
Version = Bloc de serrage, Utilisation = pour capteurs capacitifs BCS Q40, pour capteurs inductifs BES Q40, pour coupleurs inductifs BIC Q40, Matériau = Zinc moulé sous pression, Dimensions = 40 x 25 x 40 mm, Fixation = Vis, bornes
Points forts
Compatibilité avec la gamme Q40 (capteurs et coupleurs)
Construction robuste en zinc moulé sous pression
Maintien sûr et durable du capteur
Installation simple par fixation à vis
Solution fiable pour environnements industriels
Construction robuste en zinc moulé sous pression
Maintien sûr et durable du capteur
Installation simple par fixation à vis
Solution fiable pour environnements industriels
Applications
Fixation de capteurs capacitifs BCS Q40
Fixation de capteurs inductifs BES Q40
Montage de coupleurs inductifs BIC Q40
Construction de machines et automatisation industrielle
Installations nécessitant un positionnement stable et durable
Fixation de capteurs inductifs BES Q40
Montage de coupleurs inductifs BIC Q40
Construction de machines et automatisation industrielle
Installations nécessitant un positionnement stable et durable
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de fixation |
|---|---|
| Matière | zinc moulé sous pression |
| Série | technique de fixation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,65 € HT
/ unité
35,58 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
