Capteur inductif Balluff BES05N4
Capteur inductif BES05N4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES05N4
Rubix :4239-2657400
Fabricant :BES05N4


Résumé technique
| Type | capteur inductif cylindrique ø 18 x 35 mm, m18, portée 5 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M18X35 HTE TEMP BES M18ED-PSC50B-GT05-T
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 18 x 35 mm, Modèle = M18x1, Montage = noyé, Portée = 5 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 9 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = LCP, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 5,0 m, PTFE, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = 0...230 °C, Classe de protection = IP50, Homologation / conformité = CE, WEEE, UKCA
Capteur inductif, Dimensions = Ø 18 x 35 mm, Modèle = M18x1, Montage = noyé, Portée = 5 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 9 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = LCP, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 5,0 m, PTFE, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = 0...230 °C, Classe de protection = IP50, Homologation / conformité = CE, WEEE, UKCA
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif cylindrique ø 18 x 35 mm, m18, portée 5 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 230 °C |
| Taille du fil | 5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,33 € HT
/ unité
701,20 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence