Capteur inductif Balluff BES0464
Capteur inductif BES0464
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES0464
Rubix :4239-2658232
Fabricant :BES0464


Résumé technique
| Type | capteur inductif miniature ø 12 x 12 mm, m12x1, portée 4 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUC M12X12 (4MM) PUR+M12 BES M12EA-PSC40B-EP00,3-GS04
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 12 mm, Modèle = M12x1, Montage = noyé, Portée = 4 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 1000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4305), Face sensible, matériau = LCP, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 0,30 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -40...85 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 12 mm, Modèle = M12x1, Montage = noyé, Portée = 4 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 1000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4305), Face sensible, matériau = LCP, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 0,30 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -40...85 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif miniature ø 12 x 12 mm, m12x1, portée 4 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable 1.4305 |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 85 °C |
| Série | mini.s |
| Taille du fil | 0,30 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,85 € HT
/ unité
160,62 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence