Capteur inductif Balluff BES041N
Capteur inductif BES041N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES041N
Rubix :4239-2658213
Fabricant :BES041N


Résumé technique
| Type | capteur inductif carré 20 x 8 x 8 mm, portée 2 mm, m8 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCT 8X8X20 (2MM) PUR+M8 BES Q08MEC-PSC20B-EP00,3-GS49
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = 20 x 8 x 8 mm, Modèle = 8x8, Montage = noyé, Portée = 2 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = 20 x 8 x 8 mm, Modèle = 8x8, Montage = noyé, Portée = 2 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif carré 20 x 8 x 8 mm, portée 2 mm, m8 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, revêtement sans nickel |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Série | mini.s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,79 € HT
/ unité
152,15 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence