Taraud machine Sutton T1871000
Tarauds à goujure hélicoïdale - R40 N T187
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1871000
Rubix :S748-0494476
EAN :9311963128320




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M 10X1.5 DENT HELICOIDALE T187 6H R40 N DIN371 C HSSE
Utilisation générale, matériaux jusqu'à env. 1000 N/mm2. Trous de passage. Profondeurs jusqu'à environs 2,5 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Profondeur du filetage | 12,5 mm |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Revêtement | poli |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,19 € HT
/ unité
50,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h