Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM101DA-M16 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-PM101DA-M16 P1PM
Rubix :0033-0790546
Fabricant :8057370
EAN :7323225961608


Résumé technique
| Filetage | m16x2-6hx |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m16x2-6hx |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 14 mm |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Profondeur du filetage | 25 mm |
| Angle d'hélice | 9 ° |
| Longueur totale | 125 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 12,7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,71 € HT
/ unité
214,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h