Taraud machine Phantom 23.368.0300
Taraud machine HP2 UNI HSS-E PM HARDLUBE
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :23.368.0300
Rubix :0707-0534145
Fabricant :233680300
EAN :8716563616740

Résumé technique
| Filetage | m3 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Détails articles : TARAUD MACHINE M 3 HP2 23368 PM-HSSE-E HARDLUBE PHANTOM
3xD. Taraud machine HP2 universel HSS-E PM métrique, revêtement TiALN, débouchant, DIN 371 et 376.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m3 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,7 mm |
| Profondeur du filetage | 11 mm |
| Revêtement | hardlube |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
| Type de tige | tige renforcée din 371 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,19 € HT
/ unité
62,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours