Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM106AE-5/16D210

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-KM106AE-5/16D210
Rubix :0033-0802437
Fabricant :6871306
EAN :7323220281749
TARAUD COUPANT 100 A G.D

Résumé technique

Filetageunc 5/16-18
Diamètre de filetage7,938 mm
Typealésages borgnes et traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetageunc 5/16-18
Diamètre de filetage7,938 mm
Typealésages borgnes et traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage6,6 mm
Diamètre queue8,077 mm
Carré d'entraînement6,05 mm
Profondeur du filetage18,7 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale90 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce18
Tolérance2bx
140,35 € HT
/ unité
168,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours