Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM170DA-M6 B110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM170DA-M6 B110
Rubix :0033-0805165
Fabricant :8248464
EAN :7323226759150


Résumé technique
| Filetage | m6x1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6x1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 5 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Profondeur du filetage | 10 mm |
| Longueur totale | 125 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 25,4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,97 € HT
/ unité
142,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h