Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM105AF-5/8 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-PM105AF-5/8 P1PM
Rubix :0033-0790134
Fabricant :8055779
EAN :7323225953511


Résumé technique
| Filetage | unc 5/8-18 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 15,88 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc 5/8-18 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 15,88 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Diamètre de perçage | 13,5 mm |
| Diamètre queue | 12,2 mm |
| Profondeur du filetage | 20 mm |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,36 € HT
/ unité
440,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h