Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Yamawa PD3.0GANEB
Taraud applications spécifiques
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :PD3.0GANEB
Rubix :T879-0552183




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss |
Détails articles : TARAUD DEBOUCHANT HSSE PO DIN371 ISO2X M3X.5
Disponible sur demande en version MF/UNC/UNF/G.
Taraud recommandé pour les trous débouchants.
Taraud recommandé pour les trous débouchants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss |
| Tolérance | iso2 |
| Filetage | m3 x 0,5 |
| Longueur totale | 56 mm |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,7 mm |
| Entrée | 5p |
| Norme din | din 371 |
| Profondeur du filetage | 9 mm |
| Longueur utile | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,16 € HT
/ unité
22,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h