Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T1000800
Taraud (GUN) - N T100
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1000800
Rubix :S748-0494463
EAN :9311963383682




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Détails articles : TARAUD M8X1.25 PTE HELICOIDALE T100 6H GUN N DIN371 B HSSE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 90 mm |
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | gun |
| Norme din | din 371 |
| Profondeur du filetage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,59 € HT
/ unité
47,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h