Yamawa
Filtres
Catégories
tarauds et accessoires (172)
filières et accessoires (1)
1Marque
yamawa
(173)
39 produit(s) avec 173 référence(s) :
Taraud machine Yamawa SG012PAGEX
- yamawa :SG012PAGEX
- rubix :T879-0540821
- En stock, expédié sous 24/48h
- Filetage:m12x1.75
- Diamètre de filetage:12 mm
- Type:alésages borgnes métriques
40,85 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa SD6.0MAEEX
- yamawa :SD6.0MAEEX
- rubix :T879-0540816
- En stock, expédié sous 24/48h
- Filetage:m6x1
- Diamètre de filetage:6 mm
- Type:alésages borgnes métriques
30,97 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa 3102101035
- yamawa :3102101035
- rubix :T879-0660973
- En stock, expédié sous 24/48h
- Filetage:m3x5
- Diamètre de filetage:3 mm
- Type:alésages traversants métriques
42,28 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa SG020RBJPX
- yamawa :SG020RBJPX
- rubix :T879-0628694
- En stock, expédié sous 24/48h
- Filetage:m20x2,5
- Diamètre de filetage:20 mm
- Type:alésages borgnes métriques
212,09 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa SG012PALEN
- yamawa :SG012PALEN
- rubix :T879-0627890
- Livraison habituellement sous (13) jours
- Filetage:m12x1,75
- Diamètre de filetage:12 mm
- Type:alésages borgnes métriques
45,63 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa TG012PBLEN5
- yamawa :TG012PBLEN5
- rubix :T879-0552225
- Livraison habituellement sous (13) jours
- Filetage:m12x1,75
- Diamètre de filetage:12 mm
- Type:alésages traversants métriques
43,76 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa PD6.0MBGEX
- yamawa :PD6.0MBGEX
- rubix :T879-0540789
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de filetage:6 mm
- Type:alésages traversants métriques
- Avec spray de refroidissement:non
21,76 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa SD6.0MBDPB
- yamawa :SD6.0MBDPB
- rubix :T879-0662096
- En stock, expédié sous 24/48h
- Filetage:m6x1
- Type:alésages borgnes et traversants métriques
- Avec spray de refroidissement:non
27,28 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa SG012PBDPB
- yamawa :SG012PBDPB
- rubix :T879-0662093
- En stock, expédié sous 24/48h
- Filetage:m12x1,75
- Diamètre de filetage:12 mm
- Type:alésages borgnes et traversants métriques
45,70 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa PD4.0IBDPB
- yamawa :PD4.0IBDPB
- rubix :T879-0662116
- En stock, expédié sous 24/48h
- Filetage:m4x0,7
- Type:alésages borgnes et traversants métriques
- Avec spray de refroidissement:non
26,10 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa SG012PBIPN
- yamawa :SG012PBIPN
- rubix :T879-0628734
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:alésages borgnes métriques
- Avec spray de refroidissement:non
99,13 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa 3101101064
- yamawa :3101101064
- rubix :T879-0660976
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de filetage:8 mm
- Type:alésages borgnes métriques
- Avec spray de refroidissement:non
42,21 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa SG016QAEEX
- yamawa :SG016QAEEX
- rubix :T879-0540824
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:alésages borgnes métriques
- Avec spray de refroidissement:non
87,16 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa SD8.0NBJPX
- yamawa :SD8.0NBJPX
- rubix :T879-0628688
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:alésages borgnes métriques
- Avec spray de refroidissement:non
59,92 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa PD4.0IBJPW
- yamawa :PD4.0IBJPW
- rubix :T879-0627486
- En stock, expédié sous 24/48h
- Filetage:m4x0,7
- Type:alésages borgnes et traversants métriques
- Avec spray de refroidissement:non
48,94 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa TVG0040DCBC
- yamawa :TVG0040DCBC
- rubix :T879-0627558
- En stock, expédié sous 24/48h
- Filetage:1/4
- Type:alésages borgnes et traversants britanniques
- Avec spray de refroidissement:non
93,00 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa SG024SAEEX
- yamawa :SG024SAEEX
- rubix :T879-0628127
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:alésages borgnes métriques
- Avec spray de refroidissement:non
178,86 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa TD5.0KBBWA5
- yamawa :TD5.0KBBWA5
- rubix :T879-0627046
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de filetage:5 mm
- Type:alésages borgnes métriques
- Avec spray de refroidissement:non
233,28 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa LD6.0MBIPN
- yamawa :LD6.0MBIPN
- rubix :T879-0627862
- En stock, expédié sous 24/48h
- Filetage:m6x1
- Type:alésages borgnes et traversants métriques
- Avec spray de refroidissement:non
46,86 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa RE5.0KBFPTB
- yamawa :RE5.0KBFPTB
- rubix :T879-0628775
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:alésages borgnes et traversants métriques
- Avec spray de refroidissement:non
78,46 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa SG022RAGEX
- yamawa :SG022RAGEX
- rubix :T879-0540829
- Livraison habituellement sous (13) jours
- Type:alésages borgnes métriques
- Avec spray de refroidissement:non
99,24 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa SG016QBIPN
- yamawa :SG016QBIPN
- rubix :T879-0628736
- Livraison habituellement sous (13) jours
- Type:alésages borgnes métriques
- Avec spray de refroidissement:non
136,86 € HT
/ unité
Taraud machine Yamawa LE4.0IBGEX
- yamawa :LE4.0IBGEX
- rubix :T879-0627851
- Livraison habituellement sous (13) jours
- Type:alésages traversants métriques
- Avec spray de refroidissement:non
28,37 € HT
/ unité
Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Yamawa PD8.0NBDCB
- yamawa :PD8.0NBDCB
- rubix :T879-0540790
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière du corps:hss
39,91 € HT
/ unité
24 éléments sur 39






















