Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T1171200
Taraud (GUN) - VAPM T117
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1171200
Rubix :S748-0503439
EAN :9311963397863




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
Détails articles : TARAUD M12X1,75 6HX GUN T117 VA DIN376 B PM-V3 TICN
Clé mixte : haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit respectant les standards aéronautiques. Tête œil : dégagement de l'œil conçu pour une meilleure accessibilité aux vis en série ou encastrées. Œil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Tête œil inclinée à 15°. Tête fourche : fourche inclinée à 15°. Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrue. Normes : NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100.
Jeu de 14 clés mixtes : composition : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Revêtement | ticn |
| Tolérance | 6hx |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 110 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | gun va pm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,86 € HT
/ unité
165,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours