Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 832120
Taraud métrique - Droit - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :832120
Rubix :C600-0311429
EAN :3660338050350


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - M5X80 HSS - DIN371 - 6H
Giss Cutline Taraud métrique droit DIN 371
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss |
| Revêtement | non |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,13 € HT
/ unité
13,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h