Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 844827

Taraud métrique - Droit - HSSE - Acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :6840637
GISS Cutline :844827
Rubix :G600-0332321
EAN :3660338071904
TARAUD TR/DEBOUCHANT M14 ACIER HSS-E - DIN376
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage14 mm
Filetage2 mm
Matière du corpshss-e
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD TR/DEBOUCHANT M14 ACIER HSS-E - DIN376


Taraud métrique droit HSSE pour trous débouchants dans aciers
Revêtement poliglass pour une évacuation des copeaux optimale
Lubrification hautement recommandée
Taraud spécifique pour usinage des aciers - Bague bleue

Points forts

Bague bleue pour une reconnaissance rapide de l'application

Applications

Pour taraudage dans les aciers
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage14 mm
Filetage2 mm
Matière du corpshss-e
Revêtementpoli
Tolérance6h
Filetagemétrique
Longueur totale110 mm
Diamètre queue11 mm
Carré d'entraînement9 mm
Norme dindin 376
Longueur utile26 mm
40,31 € HT
/ unité
48,37 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.