Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T6881200
Taraud (GUN) - UNI - Black Magic T688
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T6881200
Rubix :S748-0404094
EAN :9311963514000




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
Détails articles : TARAUD M 12X1,75 GUN T688 6HX BLK MAGIC B PM-V3 HDRLBE
Taraud Black Magic à usage universel. Revêtement Hardlube : spécialement adapté à la lubrification minimale et à l'usinage à sec. Norme DIN 376 queue réduite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Revêtement | hardlube |
| Tolérance | 6hx |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 110 mm |
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | black magic |
| Profondeur du filetage | 17,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,61 € HT
/ unité
199,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours