Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Yamawa PM012MANEB
Taraud applications générales
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :PM012MANEB
Rubix :T879-0627132




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss |
Détails articles : TARAUD ENTR. GUN/TROU DEBOUCHANT PO 374 ISO2 MF12X1
Disponible sur demande en version MF/UNC/UNF/UN/G.
Taraud recommandé pour les trous débouchants.
Taraud recommandé pour les trous débouchants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss |
| Tolérance | iso2 (6h) |
| Filetage | m12 x 1 |
| Longueur totale | 100 mm |
| Diamètre de perçage | 11,09 mm |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | 5p |
| Norme din | din 374 |
| Profondeur du filetage | 21 mm |
| Longueur utile | 21 mm |
| Type de tige | queue cylindrique à carré d'entraînement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,20 € HT
/ unité
63,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h