Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Roebuck 832064
Taraud machine inox entrée gun hss-e steam
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :832064
Rubix :C600-0311468
EAN :3660338049996


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - M12X175 HSS-E - STEAM - DIN376 - 6H
Taraud machine inox entrée gun hss-e steam Filetage métrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | steam |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 110 mm |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Norme din | din 376 |
| Longueur utile | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,09 € HT
/ unité
42,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h