Tapis Alfaflex TAPNBR14001007, Couleur : Blanc | Epaisseur : 10 mm | Matière : Nitrile NBR
Tapis NBR
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :TAPNBR14001007
Rubix :2969-2249666
EAN :3422563900929

Détails articles : TAPIS NITRILE NBR EP.10 MM 10M LARGEUR 1400 - UE7 M2
Feuilles en NITRILE-NBR - Dureté : +65 ShA - Densité : 1,5 +5% - Résistance à la traction : 40 kg/cm2 - Allongement à la rupture : 300%
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 10 mm |
|---|---|
| Largeur | 1400 mm |
| Couleur | blanc |
| Longueur | 5000 mm |
| Matière | nitrile nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 796,48 € HT
/ 7 m2
2 155,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
