Tapis Facom BC.20VSE, Couleur : Gris | Epaisseur : 3.2 mm | Matière : Caoutchouc

Tapis isolant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :BC.20VSE
Rubix :0139-5007967
EAN :3148510141503
TAPIS ISOLANT BC.20VSE BC.20VSE

Résumé technique

Epaisseur3,2 mm
Largeur600 mm
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAPIS ISOLANT BC.20VSE BC.20VSE


Le tapis isolant Facom en caoutchouc est conçu pour protéger les professionnels lors de travaux électriques et de maintenance sous tension. Il offre une isolation fiable et sécurisée.

Caractéristiques :
Ce tapis isolant en caoutchouc présente une combinaison optimale de souplesse et de résistance mécanique. Son épaisseur de 3,2 mm garantit une isolation efficace tout en restant suffisamment léger et facile à manipuler. Sa dureté de 60 DIDC lui confère une excellente résistance à l’usure et une bonne tenue dans le temps. Grâce à ses dimensions adaptées, il permet de couvrir efficacement les zones à isoler et assure une protection fiable contre les risques électriques. Sa conception simple et fonctionnelle favorise une installation rapide et un usage polyvalent en atelier ou sur site.

Spécifications :
- Matière : caoutchouc isolant.
- Épaisseur : 3,2 mm.
- Dureté : 60 DIDC (dureté shore).
- Taille : de 0,6 à 1 m² selon les dimensions.
- Poids : 2,5 ou 4,2 kg selon la taille.
- Type d’isolation : destiné à recouvrir et à protéger les surfaces conductrices.
- Couleur : gris.
- Référence Facom : BC.VSE

Normes :
Ce tapis isolant répond à la norme NF EN 61111 (anciennement NF C 18-421). Elle s’applique aux tapis isolants en élastomère destinés à protéger les professionnels contre les risques électriques, en les isolant du sol dans les installations à courant alternatif et continu.

Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française leader dans l’outillage à main et l’équipement professionnel. Depuis plus de 100 ans, elle s’impose comme une référence incontournable dans les domaines de la mécanique, de l’aéronautique, de l’électricité et de la maintenance industrielle. La marque propose un catalogue de plusieurs milliers de références, allant des clés aux tournevis, en passant par des solutions de rangement innovantes. Présente dans toute l’Europe, la marque s’appuie sur l’innovation et la fiabilité pour accompagner les professionnels au quotidien.

Points forts

- Protection fiable contre les risques électriques grâce à une isolation certifiée.
- Excellente durabilité grâce à une dureté de 60 DIDC et une épaisseur optimale.
- Polyvalence d’usage, adaptée aux ateliers, aux chantiers et aux environnements industriels.

Applications

Le tapis isolant Facom est utilisé dans les environnements nécessitant une isolation électrique sécurisée. Il est idéal pour équiper les postes de travail des électriciens, techniciens de maintenance ou opérateurs intervenant sur des installations électriques basse tension. En atelier, il sert à isoler le sol ou les surfaces de travail lors des interventions. Sur chantier, il s’emploie comme protection supplémentaire contre les contacts accidentels avec des masses conductrices.

Informations techniques


Attributs
Epaisseur3,2 mm
Largeur600 mm
Couleurgris
Longueur1000 mm
Matièrecaoutchouc
155,56 € HT
/ unité
186,67 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Largeur