Tapis Penta ESP TTCL0 1X1, Couleur : Gris
TAPIS ISOLANT CLASSE 0 1X1-EP1.5MM
Voir les informations techniquesRéférences
Penta ESP :TTCL0 1X1
Rubix :5331-6117777
Détails articles : TAPIS ISOLANT CLASSE 0 1X1-EP1.5MM
Tapis d'électricien isolant de classe 0 en élastomère gris d'épaisseur nominale 1.5mm.
Dimension 1m x 1m.
Tension maximale d'utilisation : 1 000 V AC
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Longueur | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,07 € HT
/ unité
285,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

