Tapis Delahaye industries THRM010, Couleur : Noir | Matière : Polyester
Tapis absorbant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Delahaye industries :THRM010
Rubix :8562-6036565



Documents
Détails articles : TAPIS ABSORBANT TOUS LIQUIDES AIGUILLETE 80CMX100M
Type: Fibre de Polyester; Utilisation: Liquides; Dimensions (Lxl): 0,80 x 100 ML mm; Forme: Tapis
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 80 mm |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Longueur | 100000 mm |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,44 € HT
/ unité
628,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
