Delahaye industries
Filtres
Catégories
environnement (14)
prévention et ergonomie (1)
1Marque
delahaye industries
(15)
7 produit(s) avec 15 référence(s) :
Matériau absorbant Delahaye industries BDG101, Capacité d'absorption : 106 l | Couleur : Gris | Type : Tampons
- delahaye industries :BDG101
- rubix :8562-6036567
- Livraison habituellement sous (37) jours
- Capacité d'absorption:106 l
- Type:tampons
127,13 € HT
/ carton
Matériau absorbant Delahaye industries FLH2201, Capacité d'absorption : 102 l | Type : Rouleaux
- delahaye industries :FLH2201
- rubix :8562-6036576
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Capacité d'absorption:102 l
- Type:rouleaux
242,01 € HT
/ carton
Granulés absorbants Delahaye industries GMG030, Conditionnement : Sac | Contenance : 30 l
- delahaye industries :GMG030
- rubix :8562-6036579
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:sac
- Contenance:30 l
45,05 € HT
/ sachet
Tapis Delahaye industries THRM010, Couleur : Noir | Matière : Polyester
- delahaye industries :THRM010
- rubix :8562-6036565
- Livraison habituellement sous (37) jours
- Largeur:80 mm
- Couleur:noir
- Longueur:100000 mm
523,44 € HT
/ unité
Kit absorbant Delahaye industries RLG2201
- delahaye industries :RLG2201
- rubix :8562-6037270
- En stock, expédié sous 24/48h
258,21 € HT
/ carton
Kit absorbant Delahaye industries RLH0201B
- delahaye industries :RLH0201B
- rubix :8562-6091027
- En stock, expédié sous 24/48h
216,79 € HT
/ carton
Kit absorbant Delahaye industries FLH2201B
- delahaye industries :FLH2201B
- rubix :8562-6091021
- Livraison habituellement sous (37) jours
260,89 € HT
/ carton







