Roulement à rouleaux coniques Timken 4A/6, Diamètre extérieur : 44.45 mm | Diamètre intérieur : 19.05 mm | Largeur : 12.7 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :4A/6
Rubix :0311-1305598
EAN :0053893650548
ASSEMBLAGE 4A/6 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur19,05 mm
Diamètre extérieur44,45 mm
Largeur12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ASSEMBLAGE 4A/6 TIMKEN


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Applications

General industrial and automotive applications

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur19,05 mm
Diamètre extérieur44,45 mm
Largeur12,7 mm
Jeu Radialcn
Série5c
Cageacier
Largeur totale du roulement12,7 mm
NormeISO
Charge statique de base, radiale - C0r20600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20300 N
124,30 € HT
/ unité
149,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.