Ruban adhésif de protection 3M 80161, Longueur: 0.114 m | Largeur: 65 mm | Couleur: Noir
Tampon de mastic en vinyle Scotch® 2200
Voir les informations techniquesRéférences
3M :80161
Rubix :3911-8052331
Fabricant :7000076624
Détails articles : PLAQUE ELASTOMERE MASTIC 2200 165 MM X 114 MM BTE 10 X5
Utilisez la plaque de mastic vinyle Scotch® 2200 pour l'isolation, l'étanchéité à l'humidité et les connexions de tampon jusqu'à 600 V. Cette plaque 2200 est résistante à l'abrasion, aux acides, aux alcalis, à la corrosion du cuivre, aux UV et aux conditions climatiques variables.
Elle est composée de composés isolants en caoutchouc autosoudables laminés sur un support en PVC, et est compatible avec l'isolation de câbles électriques.
Température nominale de 80 °C, elle est facile à installer, pour fournir une étanchéité à l'humidité, avec une protection maximale.
Convient à des applications en intérieur et en extérieur.
Elle est composée de composés isolants en caoutchouc autosoudables laminés sur un support en PVC, et est compatible avec l'isolation de câbles électriques.
Température nominale de 80 °C, elle est facile à installer, pour fournir une étanchéité à l'humidité, avec une protection maximale.
Convient à des applications en intérieur et en extérieur.
La plaque de mastic vinyle Scotch® 2200 est fabriquée avec des composés isolants en caoutchouc autosoudables laminés, sur un support en vinyle (PVC), pour fournir une excellente isolation pour une connexion jusqu'à 600 V. Cette plaque reste flexible sur une large plage de températures.
Points forts
Résistante à l'abrasion, aux acides, aux alcalis, à la corrosion du cuivre, aux rayonnements UV et aux diverses conditions météorologiques.;Support en polychlorure de vinyle (PVC);Température nominale jusqu'à 80 °C;Installation facile, pour assurer l'étanchéité avec une protection maximale;Convient à des applications en intérieur et en extérieur;Compatible avec tous les isolants de câbles diélectriques courants
Applications
Pour l'isolation et l'étanchéité des connexion jusqu'à 600 V
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 65 mm |
|---|---|
| Longueur | 0,114 m |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 898,50 € HT
/ 50 unités
7 078,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
