Table Facom JET.A5-1GXL, Type: TABLETTE MAGNÉTIQUE ALVÉOLÉE + SUPPORT ROULEAU PAPIER

Tablette magnétique alvéolée + support rouleau papier

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :JET.A5-1GXL
Rubix :0139-7029822
EAN :3148517571341
TABLETTE +SUPP ROULEAU XL JET.A5-1GXL
Résumé technique
Typetablette magnétique alvéolée + support rouleau papier
Documents

Détails articles : TABLETTE +SUPP ROULEAU XL JET.A5-1GXL


Tablette magnétique alvéolée + support rouleau papier
- Déroulage facilité et blocage du papier après tirage.
- Livré sans papier.
- Dimensions (L. x P. x H.) : 410 x 300 x 185 mm.
- Compatible avec servantes JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONOXL.
Poids : 3 kg.

Informations techniques


Attributs
Typetablette magnétique alvéolée + support rouleau papier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,77 HT
/ unité
143,72 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h