Table Spartex 853931, Type: Avec roulettes | Hauteur: 880 mm | Largeur: 1500 mm
Table de travail
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853931
Rubix :C600-7093355
EAN :3660338098598
Documents
Détails articles : TABLE DE TRAVAIL BOIS ROULETTE PLATEAU BOIS MDF 1500X500X880
Table de travail en bois MDF : épaisseur : 40 mm.
Tablette inférieure en tôle galvanisée : épaisseur : 20 mm.
Tablette réglable en hauteur.
Standard : poids : 40 kg.
Avec roulettes : poids : 43 kg.
Roues Ø 100 mm : 2 pivotantes avec frein / 2 pivotantes sans frein.
RAL 5015.
Capacité 200kg
Tablette inférieure en tôle galvanisée : épaisseur : 20 mm.
Tablette réglable en hauteur.
Standard : poids : 40 kg.
Avec roulettes : poids : 43 kg.
Roues Ø 100 mm : 2 pivotantes avec frein / 2 pivotantes sans frein.
RAL 5015.
Capacité 200kg
Informations techniques
Attributs
| Type | avec roulettes |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,43 € HT
/ unité
772,12 € TTC
Dont Eco-contribution : 5,59 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours