Table Caray NU180CB, Type: Bureau net-u160x80x74 plat.chene blanchi+top access/piet. blanc | Largeur: 1800 mm
Table
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :NU180CB
Rubix :8186-7166440

Résumé technique
| Type | bureau net-u160x80x74 plat.chene blanchi+top access/piet. blanc |
|---|
Détails articles : BUREAU NET-U160X80X74 PLAT.CHENE BLANCHI+TOP ACCESS/PIET. BLANC
Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
- Piètements en « O » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
- 2 poutres de renfort
Trappe en métal blanc laquée, intégrée sur chaque plateau
Points forts
Trappe en métal laqué blanc, intégrée sur chaque plateau
Options :
- goulotte passe-câble en métal blanc laqué
- écran pour bench en tissu non feu EN1021-1 & 2
- voile de fond
Informations techniques
Attributs
| Type | bureau net-u160x80x74 plat.chene blanchi+top access/piet. blanc |
|---|---|
| Profondeur | 800 mm |
| Largeur | 1800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,56 € HT
/ unité
546,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours