Table Caray MEET/RONDE/100/CB, Type: Table de reunion ronde d.100cm plat. mela. ch.bl./piet. blanc
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :MEET/RONDE/100/CB
Rubix :8186-7167094
Détails articles : TABLE DE REUNION RONDE D.100CM PLAT. MELA. CH.BL./PIET. BLANC
Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
Structure portante en métal
Pieds tube diamètre 50 mm avec vérins de réglage
Informations techniques
Attributs
| Type | table de reunion ronde d.100cm plat. mela. ch.bl./piet. blanc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,84 € HT
/ unité
236,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
