Table Virax 200910, Type: Table de monteur
Table De Monteur 108 X 64Cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :200910
Rubix :0152-5064239
EAN :3521742009108
Documents
Détails articles : TABLE DE MONTEUR 108X64CM
Plateau en bois multiplis avec cadre en cornière métallique. Piètement en tube de Ø 40 mm. Facile à monter et à démonter. Dim. plateau 180 x 64 x Ép. 32 mm. Poids 25 kg.
Points forts
Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés.
Informations techniques
Attributs
| Type | table de monteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,32 € HT
/ unité
277,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

