Table Caray NU140X164/BL, Type: Bureau bench net-u 140x164x74 plat blc +top access/pieds | Largeur: 1400 mm
Table
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :NU140X164/BL
Rubix :8186-7311424
Résumé technique
| Type | bureau bench net-u 140x164x74 plat blc +top access/pieds |
|---|
Détails articles : BUREAU BENCH NET-U 140X164X74 PLAT BLC +TOP ACCESS/PIEDS
Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
- Piètements en « O » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
- 2 poutres de renfort
Trappe en métal blanc laquée, intégrée sur chaque plateau
Points forts
Trappe en métal laqué blanc, intégrée sur chaque plateau
Options :
- goulotte passe-câble en métal blanc laqué
- écran pour bench en tissu non feu EN1021-1 & 2
- voile de fond
Informations techniques
Attributs
| Type | bureau bench net-u 140x164x74 plat blc +top access/pieds |
|---|---|
| Profondeur | 1640 mm |
| Largeur | 1400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
783,33 € HT
/ unité
940,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours