Table Caray NU80X60CB, Type: Retour suspendu net-u 80x60x74 plat.chene blanchi /piet.blanc | Largeur: 800 mm
Table
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :NU80X60CB
Rubix :8186-7166992
Résumé technique
| Type | retour suspendu net-u 80x60x74 plat.chene blanchi /piet.blanc |
|---|
Détails articles : RETOUR SUSPENDU NET-U 80X60X74 PLAT.CHENE BLANCHI /PIET.BLANC
Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
- Piètements en « O » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
- 2 poutres de renfort
Trappe en métal blanc laquée, intégrée sur chaque plateau
Informations techniques
Attributs
| Type | retour suspendu net-u 80x60x74 plat.chene blanchi /piet.blanc |
|---|---|
| Profondeur | 600 mm |
| Largeur | 800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,94 € HT
/ unité
197,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours