Références
SMC :MSQB7AE
Rubix :0338-2141071
Fabricant :MSQB7AE
EAN :3618036365634
Détails articles : TABLE ROTATIVE STANDARD MSQB7AE
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériaux. Il intègre des paliers de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif de type pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100 et 200 avec des réglages de rotation de 0 à 190 degrés et une capacité de commutation automatique. Les autres caractéristiques comprennent un arbre creux et la possibilité d'un montage à charge directe.
Informations techniques
Attributs
| Course du cylindre | 7 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,27 € HT
/ unité
553,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours