Références
SMC :MSQB100A-XF
Rubix :0338-2052344
Fabricant :MSQB100A-XF
Détails articles : TABLE ROTATIVE D.100 MSQB100A-XF
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériaux. Elle intègre des paliers de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à pignon et crémaillère. Les caractéristiques supplémentaires comprennent un arbre creux et une possibilité de montage direct de la charge.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre | 19 mm |
| Série | msq |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 286,96 € HT
/ unité
1 544,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours