Vérin compact SMC CDRA1BS63TF-90CZ
Vérinrotatif pignon-cremaillère série CRA1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDRA1BS63TF-90CZ
Rubix :0338-2290517
Fabricant :CDRA1BS63TF-90CZ

Résumé technique
| Type | verin rotatif pignon-cremaillere cdra1bs63tf-90cz |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 90 mm |
Documents
Détails articles : VERIN ROTATIF PIGNON-CREMAILLERE CDRA1BS63TF-90CZ
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série CRA1-Z.L'actionneur rotatif à pignon et crémaillère CRA1 offre un positionnement précis et un excellent rapport couple/taille. Les alésages suivants sont disponibles : 30, 50, 63, 80 et 100 mm. Les unités peuvent être commandées avec des amortisseurs ou admettant les détecteurs. Les dimensions vont de 3" X 4" X 2" jusqu'à un maximum de 8" X 9.65" X 4.41". Des modèles à extrémité simple tige ou tige traversante sont disponibles.
Verin rotatif pignon-cremaillere serie cra1-z
Points forts
Actionneur rotatif de type standard
3 types de montage disponibles
Embout de tige simple ou double disponible
Dimensions des alésages : 50mm ~ 100mm
Autocommutateur possible
3 types de montage disponibles
Embout de tige simple ou double disponible
Dimensions des alésages : 50mm ~ 100mm
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin rotatif pignon-cremaillere cdra1bs63tf-90cz |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 90 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,80 € HT
/ unité
593,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours