Vérin rotatif SMC CDRB1BW80-90S-XF
Actionneur rotatif/type de palette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDRB1BW80-90S-XF
Rubix :0338-2286756
Fabricant :00095390
EAN :3618035791267
Documents
Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE CRB1 CDRB1BW80-90S-XF
Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1
Informations techniques
Attributs
| Course du cylindre | 90 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,35 € HT
/ unité
620,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours