Références
Rubix :0338-2277426
EAN :3618036366341

Détails articles : TABLE ROTATIVE SERIE MSQ MSQB1AE
La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériaux. Il intègre des paliers de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif de type pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100 et 200 avec des réglages de rotation de 0 à 190 degrés et une capacité de commutation automatique. Les autres caractéristiques comprennent un arbre creux et la possibilité d'un montage à charge directe.
Informations techniques
Attributs
| Course du cylindre | 50,5 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Diamètre de l'arbre | 3,5 mm |
| Série | msq |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,54 € HT
/ unité
465,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours