Vérin rotatif SMC CRB1BW80-180S-XF
Actionneur rotatif/type de palette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CRB1BW80-180S-XF
Rubix :0338-2085661
Fabricant :CRB1BW80-180S-XF
EAN :3618035672122
Documents
Détails articles : ACTIONNEUR ROTATIF A PALETTE CRB1BW80-180S-XF
Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1
Informations techniques
Attributs
| Course du cylindre | 180 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,20 € HT
/ unité
549,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h