Vérin rotatif SMC CRB1BW50-100D-XF

Actionneur rotatif/type de palette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CRB1BW50-100D-XF
Rubix :0338-2286775
Fabricant :CRB1BW50-100D-XF
VERIN ROTATIF A PALETTE CRB1 CRB1BW50-100D-XF

Résumé technique

Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE CRB1 CRB1BW50-100D-XF


Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre100 mm
Pression maxi de service10 bar
350,15 € HT
/ unité
420,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours