Vérin rotatif SMC CRB1BW50-90S-XF

Actionneur rotatif/type de palette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CRB1BW50-90S-XF
Rubix :0338-2098800
Fabricant :CRB1BW50-90S-XF
EAN :3618035672313
VERIN ROTATIF CRB1BW50-90S-XF

Résumé technique

Course du cylindre90 mm

Documents

Détails articles : VERIN ROTATIF CRB1BW50-90S-XF


Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre90 mm
294,63 € HT
/ unité
353,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours