Table élévatrice mobile Facom ROLL.UC3SM4, Charge maxi d'utilisation CMU: 200 kg | Modèle: UC3SM4 | Hauteur de construction: 972 mm
Desserte
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :ROLL.UC3SM4
Rubix :0139-7331844
EAN :3662424107085

Détails articles : DESSERTE 3 ETAGERES M4
Desserte 3 etageres m4
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 200 kg |
|---|---|
| Poids | 22 kg |
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Hauteur de construction | 972 mm |
| Modèle | uc3sm4 |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,25 € HT
/ unité
393,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
