Table élévatrice mobile Fimm 855006220
Diable élévateur 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855006220
Rubix :2413-7237169
EAN :3666025500061
Documents
Détails articles : GERBEUR 150KG PLATEAU LARGE
Pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité. Maintien de la charge en position dès que cesse l'action de la manivelle grâce au treuil auto freiné, descente sans inversion du mécanisme. Idéal dans l'aménagement de poste de travail, de pose de radiateurs en fonte, pour le transport d'insert, d'outillage de machines, d'électroménager, pour le changement de roues de camions, éléments à fixer en hauteur. L'axe de roues a 2 positions afin de limiter l'effort par modification de l'effet de levier pour les charges lourdes. Patins élargis pour une stabilité accrue des charges en position haute. Plateau amovible pour une prise des charges avec les fourches.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 232,75 € HT
/ unité
1 479,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours